昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き

昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善)

ゲームや趣味の作業用の使用に便利。
簡易昇降デスク。
高さ調節がラクラク 一人での昇降が可能。
天板約2.5cmピッチの高さ調節機能(天板の高さは65.5~80cmで調節可能)。
キーボードを置ける収納棚が付き。
スライド式なので使わない時は収納可能。
ヘッドホンスタンドやモニタースタンドも取り付け可能。
自宅でのお仕事用デスクとしてもぴったり。2台使いでゆったり広々利用もおすすめ。
足元の背面パネルに電源タップをつけることが可能。
全体耐荷重55kgの頑丈なつくり。
アジャスターつきでがたつき防止。
汚れをふき取れる天板。

用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強などに。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとして 材質天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 材質(天板)天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 組立時間約30-40分 昇降方式手動式 総耐荷重(kg)55 昇降範囲(mm)650~805 内容量1台
注意
【組み立てについて】
※大型で重量もございます。お二人以上での組み立てを推奨いたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86407196 CGD-8055SK(MWH) 19 天板:50/ ボード:5 650~805 800 550
オープン
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
86407178 CGD-1255SK(MWH) 21.5 天板:50/ ボード:5 650~805 1210 550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407187 CGD-1255SK(MBK) 21.5 天板:50/ ボード:5 650~805 1210 550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407205 CGD-8055SK(MBK) 19 天板:50/ ボード:5 650~805 800 550
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86407153 CGD-1055SK(MWH) 19.5 天板:50/ ボード:5 650~805 1000 550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407169 CGD-1055SK(MBK) 19.5 天板:50/ ボード:5 650~805 1000 550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407178 CGD-1255SK(MWH) 51637208 AED-1260(WH/MWH) AED-1260(WH/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637208 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 1台 31,980 税込35,178 ※高さが廃番商品:手動→相当品/後継品:電動
86407187 CGD-1255SK(MBK) 53499505 ELD-FS(MBK)/T1200(BK) ELD-FS(MBK)/T1200(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499505 スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 1台 57,980 税込63,778 電動昇降式になります。
86407205 CGD-8055SK(MBK) 86407196 CGD-8055SK(MWH) CGD-8055SK(MWH) 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 86407196 昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 1台 33,980 税込37,378 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする