電気圧力鍋 4L

電気圧力鍋 4L YAMAZEN(山善)

材料をいれてボタンを押すだけの簡単調理。業界最高出力1200W。大容量4Lタイプ。
1台8役の多彩な調理が可能:圧力調理/炊飯調理/無水調理/スロー調理/低温調理/発酵調理/炒め調理/グリル鍋。

用途圧力調理・スロー調理・発酵調理・無水調理などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.2×33.7×22.8 質量(kg)5.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.5 満水容量(L)約4.0 容量(L)約2.6(調理) 炊飯容量8合(1.44L)(白米) 最高圧力(kPa)70 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 付属品計量カップ、しゃもじ、おたま、レシピブック 保証期間1年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86407345 YPCC-M400(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
86407354 YPCC-M400(B) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「マイコン電気圧力鍋 」 YPCC-M400/POP

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする