ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+

ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング

ジェルとフォームのハイブリッド構造で圧力を分散!
痛みや疲労感、不快感を防ぎます。
前後の向きを変えると座面角度が変わり、リラックス時にも活動時にもベストな姿勢で座れます。
生活防水機能により内部まで水分が浸透しません。
メンテナンスしやすく、長持ちするクッション。

用途クッション・椅子クッション・座布団・シートクッションとして 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5.5/4.5(前/後) 質量(kg)0.74 材質表面:ポリエステル、クッション本体:ポリウレタン・ジェル(合成ゴム) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ER09300BE 86408079
ER09300BE 86408079
86408079 ER09300BE
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
ER09300RD 86408088
ER09300RD 86408088
86408088 ER09300RD
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
86408097 ER09300BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする