ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079

ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079
ER09300BE ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+ ユーキトレーディング 86408079

ハイブリッドジェルクッション ERGOLAKS+

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
86408079
品番
ER09300BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ジェルとフォームのハイブリッド構造で圧力を分散!
痛みや疲労感、不快感を防ぎます。
前後の向きを変えると座面角度が変わり、リラックス時にも活動時にもベストな姿勢で座れます。
生活防水機能により内部まで水分が浸透しません。
メンテナンスしやすく、長持ちするクッション。

用途
クッション・椅子クッション・座布団・シートクッションとして
材質
表面:ポリエステル、クッション本体:ポリウレタン・ジェル(合成ゴム)
質量(kg)
0.74
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×5.5/4.5(前/後)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする