マリン商事
可変式マルチラック
キッチン、浴室、お庭など色々な場所で使用可能。
90度から180度まで8段階で角度調整可能。
ストックは見える収納にすれば見つけやすく出しやすい。
メッシュカゴは自由に取り外して使用可能。
用途
キッチンワゴン・リビング収納・ベビーワゴン・ガーデニング収納・マルチラックとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×31×95(縦置き)、99×44.5×52(横置き)、37×30×8(メッシュカゴ)
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
各メッシュカゴ5、全体15
材質
本体/メッシュカゴ:スチール、キャスター:PVC
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86408325
FU-10467
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください