目視検査用緑色LED照明 40W直管型 FLK1200-GL-1
緑色LED照明はどの色よりもキズや汚れを見やすくする
人間が見やすい520nmの光を選択的に照射
素材の表面キズ、ゴミ、凹凸に反応
プラスチックや革製品など幅広い目視検査に使用可能
用途目視検査用照明
電圧(V)AC100/AC200
管長(mm)1198
配光角度(°)200
タイプ直管40W型
質量(g/本)230
使用温度範囲(℃)-10~40
IP等級65
平均寿命(時間)40000
型番電源:PSMT20-570-1T
質量(g)電源:240
入力電圧(V)AC90~264
適合規格PSE
光源色グリーン
内容量1セット