14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメント型)
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500
内径(Φmm)20
外径(Φmm)356
内容量1個
注意
※MX FUEL 350 mm パワーカッター(MXF COS350-0G0 JP)専用です。
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm