西川 夏用 敷パッド ウォッシャブル GY2420

西川 夏用 敷パッド  ウォッシャブル GY2420 西川

さらっとした感触、エンボス加工の敷パッド。
表面は凹凸感のあるエンボス加工、通気性も良く、寝苦しい暑い夜でも爽やかな寝心地。
四隅ゴムバンド付きで取り外し簡単、ズレ防止。
ご家庭の洗濯機で洗濯OK(洗濯ネット使用)、清潔にご使用いただけます。

寸法(横×縦)(cm)100×205 材質表地:ポリエステル80%・綿20%(エンボス加工)、裏地:ポリエステル100%(起毛)、詰め物:ポリエステル100% 機能ウォッシャブル 内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86451908 CM02511402-100 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86451917 CM02511402-800 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする