組立式簡易検流計

組立式簡易検流計 - 島津理化組立式簡易検流計 - 島津理化

簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。

型式PSG-1測定電流約0.1A(制限電圧約5V)内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50容量(mL)9.5(紙コップ)目盛板電圧測定用及び電流測定用付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757284107-215
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする