二股電源ケーブル

二股電源ケーブル アイネックス 二股電源ケーブル アイネックス

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。
内蔵機器増設に便利です。

ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2 変換タイプオス - メス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ペリフェラル(大4ピン) 内容量1本
注意
※電源自体の容量にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86765009 D2-1505C
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする