フジテック・ジャパン
座付きエルボ 回転止ネジ付
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス
寸法(mm)
32
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766409
32mm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください