KNIPEX(クニペックス) KNIPEX(クニペックス)の 作業工具 KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具 KNIPEX(クニペックス)の ピンセット 9221-01 精密ピンセット 120MM 高級ステンレス製 9221-01 精密ピンセット 120MM 注文コード 86774906 注文コード 86774906 注文コード 86774906 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×13 材質高級ステンレス 形状直 チップ幅(mm)0.50×0.90 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-28 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9221-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86774906 9221-01 オープン ¥6,898 ¥6,898 ¥7,588 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ピンセット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥10,778 ¥9,798 DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,788~ ¥8,898~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ DXピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥6,268~ ¥5,698~ ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ NC製高精度ピンセット Ideal-Tek 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥5,168~ ¥4,698~ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品