2本組ヘクスローブビットロングTX10
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度HRC58-60
厚さ(mm)3.6
軸長(mm)23
全長(mm)50
先端サイズTX15
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
内容量1組(2本)
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。