PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ)の 切削工具 PROCHI(プロチ)の ツーリング PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品 ミニホルダー ミニホルダー 注文コード 86777898 注文コード 86777898 耐久性に優れたチャックホルダー。 寸法A(mm)11.5 寸法B(mm)18 内径D(Φmm)2.5 寸法L(mm)10 把握径(Φmm)2.5~2.0 振れ精度A級(0.01mm) 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PRH-ST16-ER11M-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86777898 PRH-ST16-ER11M-100 ¥15,000 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツーリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 取り付けおよび測定 ワルター 税込¥14,278~ ¥12,980~ DMG森精機製機械用回転工具ホルダ SANDVIK 税込¥758,780~ ¥689,800~ 80°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 その他アクセサリー部品 ワルター 税込¥285~ ¥259~ ハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BT ワルター 税込¥38,478~ ¥34,980~ プルスタッド ワルター 税込¥1,758~ ¥1,598~ 自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密 税込¥10,998~ ¥9,998~ エクステンション ワルター 税込¥36,278~ ¥32,980~ 回転工具ホルダ用レンチ SANDVIK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ クーラントホースセット ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ SANDVIK 税込¥395,780 ¥359,800 ドリルスリーブ PROCHI(プロチ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ SANDVIK 税込¥219,780~ ¥199,800~ チャックアーバー PROCHI(プロチ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ ハイドロチャック ASME B5.50 AK182.CAT ワルター 税込¥43,978~ ¥39,980~ シール ワルター 税込¥285~ ¥259~ 55°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 クーラントトランスファーユニット ワルター 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ HSKドライブスクリューアダプタ付きアーバ SANDVIK 税込¥52,778~ ¥47,980~ ドリルソケット PROCHI(プロチ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ツーリングツーリング関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります スリーブ・ソケット アーバー チャック ツーリングホルダ コレット プルスタッドボルト センター ツーリング用アダプタ 芯だし・位置測定 ツーリング関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品