DELTA Pro ポータブル電源 3,600Wh
ポータブル電源の容量、パワー、充電速度で業界をリードし続けてきたEcoFlowが、「もうこれは敵わない」と周りが口を揃えるほど圧倒的な性能で開発に成功したポータブル性を兼ね備えた家庭用蓄電池、それが「エコフローデルタプロ」です。
エコフローデルタプロは、ポータブル電源では想像できないほどの容量「3600Wh/1125000mAh」を誇ります。
エコフローデルタプロに接続することでグレードアップする「スマート発電機」は、Pro本体の電力が減ると自動でガリソン発電し、電力を供給してくれます。屋外の長時間の作業もこれでもう安心です。
蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約45
バッテリーLiFePO4バッテリー
電池寿命3500回以上(80%+)
波形純正弦波
入力【AC充電】120V(50/60Hz)最大1500W、【AC入力電圧】AC入力電圧:100-120V/15A・220-240V/12.5A(50/60Hz)、【ソーラー充電】11~150V/最大15A・最大1600W、【シガーソケット充電】12V/24Vバッテリー対応・デフォルト8A
出力【ACポート】5×100V(50/60Hz)3000W(サージ6000W)、【DCポート】2×USB-A 12W/2×USB-AFastCharge 18W/2×USB-C 100W/1×シガーソケット 126W/2×DC5521 38W/1×アンダーソンコネクター 378W
仕様【コネクティブ】Wi-Fi / Bluetooth
内容量1箱
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86780847 | DELTAPro-JP | 81457095 | EFDELTAPRO3-JP |
![]() |
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh | EcoFlow(エコフロー) | 1箱 | ¥349,800 税込¥384,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |