液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VA24DQ
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
画面サイズ23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比100000000:1
パネル駆動方式IPS
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W+2W(ステレオ)
Webカメラ無し
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5
VESAマウント(mm)100×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×390.7
付属品HDMI ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)250
応答速度(グレー→グレー)5ms
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定認定
規格2K/FHD(Full-HD)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
エコマーク認定番号21 119 002
角度調節可
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86780969 | VA24DQ | 20094326 | VA249QG |
![]() |
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG | ASUS(エイスース) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |