移動式 スポットクーラー クレクール3
小さな外見から冷房能力800W(3000BTU)を備えた、室内機室外機一体型の移動式スポットクーラーです。
冷房だけでなく、除湿・加湿・空気清浄器としても機能し、多種多様な用途でお使いいただけます。
13.2kgと軽く誰でも簡単に持ち運べます。
コンパクトでどんなシチュエーションにもマッチするかわいらしいデザイン。
キャスターが付いていますので、コロコロ転がして移動も簡単です。
付属の排気ダクトを取付けることでスマートに排熱できます。
またこの排気ダクトを冷風羽側に取付けることも可能で、好きな方向に冷風を送る事ができます。
質量(kg)13.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
タンク容量(L)2.6
定格消費電力(W)350(50Hz)/410(60Hz)
ホース長さ(m)排気ダクト:1.8(外径約13cm/内径約12.5cm)、排水:2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
冷媒R134a
除湿能力(L/日)19 (30℃ RH80%)
冷房消費電力(W)800(3000BTU)
内容量1台