17 ワールドスピン

17 ワールドスピン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
自重(g)
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8678807515001500 ナイロン2号-80m付き23560(ハンドル1回転)2(ナイロン)1.5-130 2-100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678808420002000 ナイロン3号-100m付き23563(ハンドル1回転)2(ナイロン)1.5-190 2-150、(PE)0.8-230 1-200
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678809325002500 ナイロン3号-150m付き27071(ハンドル1回転)4(ナイロン)2-200 3-150、(PE)1-280 1.5-200
5,388
5,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678810930003000 ナイロン4号-150m付き26572(ハンドル1回転)4(ナイロン)3-200 4-150、(PE)1.5-300 2-250
5,388
5,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678811835003500 ナイロン5号-150m付き38583(ハンドル1回転)6(ナイロン)4-200 5-150、(PE)2-300 2.5-250
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678812740004000 ナイロン6号-150m付き39087(ハンドル1回転)6(ナイロン)4-250 5-200、(PE)2.5-300 3-250
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする