曜日別特売

16 ジョイナス

16 ジョイナス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。

内容量1個
全8種類を絞り込む
自重(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
自重(g)
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8678813615001500 ナイロン2号-100m付き23068(ハンドル1回転)2(ナイロン)1.5-130 2-100
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678814520002000 ナイロン2号-150m付き23072(ハンドル1回転)2(ナイロン)2-150 3-100
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678815425002500 ナイロン3号-150m付き26080(ハンドル1回転)4(ナイロン)2-200 3-150
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678816330003000 ナイロン4号-150m付き26082(ハンドル1回転)4(ナイロン)3-200 4-150
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678817935003500 ナイロン5号-150m付き37092(ハンドル1回転)6(ナイロン)4-200 5-150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678818840004000 ナイロン6号-150m付き37595(ハンドル1回転)6(ナイロン)4-250 5-200
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678819745004500 ナイロン6号-200m付き62590(ハンドル1回転)8(ナイロン)6-200 8-140
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
8678820650005000 ナイロン6号-250m付き63099(ハンドル1回転)8(ナイロン)6-260 8-200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする