アルファ化米 10種アソートセット
一度炊飯したご飯を温風で乾燥した乾燥ご飯で、お湯や水で戻すだけで召し上がる事ができます。
炊飯によってお米のアルファ化を行っています。
これは炊く時に味付けを行うためで、お米自身に味がついているユニークなアルファ化米です。
調理方法はお湯戻しで15分(粥は10分)、水戻しで60分(粥は40分)で食べられる状態になります。
原材料
【ひじきご飯】うるち米(国産)、にんじん、れんこん、食塩、ごぼう、風味調味料、乾燥ひじき、砂糖、しいたけ、冷凍ほたて貝ヒモ、穀物酢、しょうが、植物油脂
【ガーリックトマトご飯】うるち米(国産)、トマト、たまねぎ、にんじん、食塩、コーン、にんにく、パプリカ、こんぶだし、純米酒、かつおだし、果実酢、植物油脂/酸味料
【梅粥】うるち米(国産)、うめ漬け、しそ塩漬け
【白飯、玄米ご飯、白粥】うるち米(国産)
用途緊急時、災害時の防災備蓄品に。
セット内容ひじきご飯、五目ご飯、菜飯、わかめご飯、カレーご飯、ガーリックトマトご飯、白飯、白粥、梅がゆ、玄米ご飯
アレルギー28品目不使用
内容量1セット(10個)
【ガーリックトマトご飯】うるち米(国産)、トマト、たまねぎ、にんじん、食塩、コーン、にんにく、パプリカ、こんぶだし、純米酒、かつおだし、果実酢、植物油脂/酸味料
【梅粥】うるち米(国産)、うめ漬け、しそ塩漬け
【白飯、玄米ご飯、白粥】うるち米(国産)
注意
※熱湯をご使用の場合は「やけど」にご注意ください。※脱酸素剤は食べられませんので、調理前に必ず取り出してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
商品説明動画
【グリーンクロス】アルファ化米 10種アソートセット