ケイウッド
防災ボート ツーウェイ
避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。
災害時には水タンクにも使えます。
ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。
用途
救助避難ボートに。
仕様
トランサム:S
色
オレンジ・白
内容量
1台
関連資料:
カタログ(0.98MB)
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
最大積載量(kg)
人数
全長(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86788985
9
400
320
2人
280
重ね保管時:50、折り保管時:80
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86788994
11
450
450
3人
330
重ね保管時:58、折り保管時:90
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。