曜日別特売

防災ボート ツーウェイ

防災ボート ツーウェイ - ケイウッド

前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。
また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。

用途救助避難ボートに。仕様トランサム:Sオレンジ・白深さ(mm)450最大積載量(kg)450人数3人全長(cm)330高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90全幅(cm)145収納時寸法(cm)165内容量1台
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86789003プロ11
オープン
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥150,000/税込¥165,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする