マンガスタンダード 崩壊・倒壊

マンガスタンダード 崩壊・倒壊 マサトー

約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。
親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。
現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。
また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。

用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に 材質マグネットシート(UVコーティング) 取付方式マグネット 寸法(縦×横)(mm)400×420 内容量1枚
注意
※マグネット貼り付け可能な箇所でしか使用できません。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86789667 E-1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789676 E-2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789685 E-3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789694 E-4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789703 E-5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789719 E-6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789728 E-7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789737 E-8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789746 E-9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789755 E-10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86789764 E-11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする