【セットでお得】3WAY 毛布+折りたたみベッド

【セットでお得】3WAY 毛布+折りたたみベッド アイリスオーヤマ

ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、組み立て不要の折りたたみベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!

寸法(mm)(3WM/OTB-TRN)1400×1900/910×2010×345 材質ポリエステル100%/フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム、合板、ポリエステル、スチール 折りたたみ寸法(mm)(OTB-TRN)910×300×1080 最大使用者体重(kg)OTB-TRN:90 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86788504 3WM+OTB-TRN
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする