【セットでお得】3WAY 毛布+エアベッド シングル 厚さ22cm

【セットでお得】3WAY 毛布+エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ

ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、簡単設置・コンパクト収納できる簡易エアーベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!

寸法(mm)(3WM/ABD-1N)1400×1900/1910×730×220 材質ポリエステル100%/ベッド:PVC、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン 耐荷重(kg)ABD-1N:90 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86788565 3WM+ABD-1N
オープン
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする