使い捨てPVC手袋 (未滅菌)

使い捨てPVC手袋 (未滅菌) JSRトレーディング 使い捨てPVC手袋 (未滅菌) JSRトレーディング

極薄仕上げで手にピッタリフィット、左右兼用で経済的

用途介護等衛生を必要とされる作業、清掃作業等 機能極薄 粉有無粉無 内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かぶれ・かゆみ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用を中止してください。
※60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※感電の恐れがありますので、電線には触れないでください。
※刃先、刃物、爪先や尖ったもの等で傷つけないように注意ください。破れの原因になります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
※調理や食品加工の作業には使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86791584 - S 塩化ビニール製樹脂、非フタル酸系可塑剤 100
オープン
649
アウトレット
714 (税込)
当日出荷
86791593 - M 塩化ビニール製樹脂、非フタル酸系可塑剤 100
オープン
 
 
取扱い終了
86791609 - L 塩化ビニール製樹脂、非フタル酸系可塑剤 100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする