CCS(シーシーエス)
HLDR-IPシリーズ
冷却方式
自然冷却
入力電圧(V)
DC24
消費電力(W)
18max.
材質(ケース)
ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン
質量(g)
420max.
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ43×33.5
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続
入力コネクタ
XS2M-D423(オムロン社製)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
外径×内径×高さH(mm)
付属品
使用温湿度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86792494
HLDR-IP67-100RD
赤色
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書
温度:0~40℃、湿度:20~95%RH(結露なきこと)
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792503
HLDR-IP67-100SW
白色
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書
温度:0~40℃、湿度:20~95%RH(結露なきこと)
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792537
HLDR-IP67-100VL3-385
紫
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
オープン
¥
348,000
¥
382,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792546
HLDR-IP67-100VL3-395
紫
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
オープン
¥
348,000
¥
382,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792555
HLDR-IP67-100VL3-405
紫
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
オープン
¥
348,000
¥
382,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792519
HLDR-IP67-100UV2-365
紫外
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書、放射部シール、UV警告シール
温度:0~40℃、湿度:20~95%RH(結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
86792528
HLDR-IP67-100UV3-365
紫外
DC24
Φ100×Φ43×33.5
取扱説明書、放射部シール、UV警告シール
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください