CCS(シーシーエス)
FPQ3シリーズ
付属品
取扱説明書
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
照光種別
均一拡散光
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86792564
FPQ3-20RD
20
20
23
25max.
1.3max.
オープン
¥
86,471
¥
95,118
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792573
FPQ3-20SW
20
20
23
25max.
3.1max.
オープン
¥
86,471
¥
95,118
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792589
FPQ3-20BL
20
20
23
25max.
2.6max.
オープン
¥
86,471
¥
95,118
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792598
FPQ3-32RD
32
32
30
50max.
3.8max.
オープン
¥
105,059
¥
115,565
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792607
FPQ3-32SW
32
32
30
50max.
7.1max.
オープン
¥
105,059
¥
115,565
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792616
FPQ3-32BL
32
32
30
50max.
5.1max.
オープン
¥
105,059
¥
115,565
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792625
FPQ3-48RD
48
48
30
90max.
5.1max.
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792634
FPQ3-48SW
48
48
30
90max.
11max.
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792643
FPQ3-48BL
48
48
30
90max.
7.6max.
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792659
FPQ3-60RD
60
60
30
120max.
7.6max.
オープン
¥
114,353
¥
125,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792668
FPQ3-60SW
60
60
30
120max.
15max.
オープン
¥
114,353
¥
125,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792677
FPQ3-60BL
60
60
30
120max.
11max.
オープン
¥
114,353
¥
125,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792686
FPQ3-75RD
75
75
30
155max.
12max.
オープン
¥
117,412
¥
129,153
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792695
FPQ3-75SW
75
75
30
155max.
22max.
オープン
¥
117,412
¥
129,153
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792704
FPQ3-75BL
75
75
30
155max.
16max.
オープン
¥
117,412
¥
129,153
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792713
FPQ3-96RD
96
96
30
170max.
13max.
オープン
¥
129,765
¥
142,742
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792729
FPQ3-96SW
96
96
30
170max.
25max.
オープン
¥
129,765
¥
142,742
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792738
FPQ3-96BL
96
96
30
170max.
18max.
オープン
¥
129,765
¥
142,742
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792747
FPQ3-120RD
120
120
30
220max.
16max.
オープン
¥
154,471
¥
169,918
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792756
FPQ3-120BL
120
120
30
220max.
21max.
オープン
¥
154,471
¥
169,918
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792765
FPQ3-100X50RD
100
100
30
135max.
11max.
オープン
¥
124,589
¥
137,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792774
FPQ3-100X50SW
100
100
30
135max.
18max.
オープン
¥
124,589
¥
137,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792783
FPQ3-100X50BL
100
100
30
135max.
13max.
オープン
¥
124,589
¥
137,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください