HPD2シリーズ

HPD2シリーズ - CCS(シーシーエス)
冷却方式自然冷却入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
消費電力(W)
外径×内径×高さH(mm)
質量(g)
入力コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86796073HPD2-250SW白色DC2446max.Φ266×Φ210×131.5650SMR-03V-B
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796089HPD2-250IR860赤外DC2446max.Φ266×Φ210×131.5650SMR-03V-B
オープン
398,471
438,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796098HPD2-400RD赤色DC2445max.Φ424×Φ360×2051300SMR-03V-B
オープン
484,942
533,436(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796107HPD2-400BL青色DC2446max.Φ424×Φ360×2051300SMR-03V-B
オープン
484,942
533,436(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796116HPD2-400FCフルカラー(赤色、緑色、青色)DC2430max.(赤色:7.3/緑色:11/青色:11)Φ424×Φ360×2051300SMR-03V-B×3
オープン
597,059
656,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする