CCS(シーシーエス)
LFXVシリーズ
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86796125
LFXV-25RD
80max.
1.2max.
43×52×10
赤色
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796134
LFXV-25SW
80max.
1.3max.
43×52×10
白色
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796143
LFXV-25BL
80max.
1.2max.
43×52×10
青色
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796159
LFXV-25IR860
80max.
1.2max.
43×52×10
赤外
オープン
¥
111,177
¥
122,295
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796168
LFXV-50RD
190max.
9.1max.
93×93×10
赤色
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796177
LFXV-50SW
190max.
9.9max.
93×93×10
白色
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796186
LFXV-50BL
190max.
9.3max.
93×93×10
青色
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796195
LFXV-50IR860
190max.
5.7max.
93×93×10
赤外
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796204
LFXV-75RD
290max.
14max.
118×118×10
赤色
オープン
¥
186,353
¥
204,988
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796213
LFXV-75SW
290max.
15max.
118×118×10
白色
オープン
¥
186,353
¥
204,988
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796229
LFXV-75BL
290max.
14max.
118×118×10
青色
オープン
¥
186,353
¥
204,988
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796238
LFXV-75IR860
290max.
12max.
118×118×10
赤外
オープン
¥
186,353
¥
204,988
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796247
LFXV-100RD
400max.
16max.
143×143×10
赤色
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796256
LFXV-100SW
400max.
20max.
143×143×10
白色
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796265
LFXV-100BL
400max.
19max.
143×143×10
青色
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796274
LFXV-100IR860
400max.
12max.
143×143×10
赤外
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796283
LFXV-150RD
870max.
28max.
193×193×16
赤色
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796299
LFXV-150SW
870max.
30max.
193×193×16
白色
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796308
LFXV-150BL
870max.
28max.
193×193×16
青色
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796317
LFXV-150IR860
870max.
17max.
193×193×16
赤外
オープン
¥
273,883
¥
301,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796326
LFXV-200X100RD
870max.
23max.
243×143×16
赤色
オープン
¥
286,236
¥
314,860
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796335
LFXV-200X100SW
870max.
30max.
243×143×16
白色
オープン
¥
286,236
¥
314,860
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796344
LFXV-200X100BL
870max.
28max.
243×143×16
青色
オープン
¥
286,236
¥
314,860
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796353
LFXV-200X100IR860
870max.
17max.
243×143×16
赤外
オープン
¥
286,236
¥
314,860
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796369
LFXV-200RD
1300max.
31max.
243×243×16
赤色
オープン
¥
310,942
¥
342,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796378
LFXV-200SW
1300max.
40max.
243×243×16
白色
オープン
¥
310,942
¥
342,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796387
LFXV-200BL
1300max.
38max.
243×243×16
青色
オープン
¥
310,942
¥
342,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796396
LFXV-200IR860
1300max.
23max.
243×243×16
赤外
オープン
¥
310,942
¥
342,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796405
LFXV-300X100RD
1300max.
31max.
143×343×16
赤色
オープン
¥
373,765
¥
411,142
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796414
LFXV-300X100SW
1300max.
40max.
143×343×16
白色
オープン
¥
373,765
¥
411,142
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796423
LFXV-300X100BL
1300max.
38max.
143×343×16
青色
オープン
¥
373,765
¥
411,142
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796439
LFXV-300X100IR860
1300max.
23max.
143×343×16
赤外
オープン
¥
373,765
¥
411,142
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796448
LFXV-300X200RD
1600max.
38max.
243×343×16
赤色
オープン
¥
460,236
¥
506,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796457
LFXV-300X200SW
1600max.
50max.
243×343×16
白色
オープン
¥
460,236
¥
506,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796466
LFXV-300X200BL
1600max.
47max.
243×343×16
青色
オープン
¥
460,236
¥
506,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796475
LFXV-300X200IR860
1600max.
29max.
243×343×16
赤外
オープン
¥
460,236
¥
506,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796484
LFXV-300RD
2000max.
46max.
343×343×16
赤色
オープン
¥
535,295
¥
588,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796493
LFXV-300SW
2000max.
60max.
343×343×16
白色
オープン
¥
535,295
¥
588,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796509
LFXV-300BL
2000max.
56max.
343×343×16
青色
オープン
¥
535,295
¥
588,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796518
LFXV-300IR860
2000max.
34max.
343×343×16
赤外
オープン
¥
535,295
¥
588,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください