曜日別特売

LFX3-PTシリーズ

LFX3-PTシリーズ - CCS(シーシーエス)
冷却方式自然冷却入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86796527LFX3-50RD-PT-A赤色DC2413max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796536LFX3-50RD-PT-B赤色DC2413max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796545LFX3-50SW-PT-A白色DC2412max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796554LFX3-50SW-PT-B白色DC2412max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796563LFX3-50BL-PT-A青色DC246.1max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796579LFX3-50BL-PT-B青色DC246.1max.93×93×13.1230max.
オープン
211,059
232,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796588LFX3-75RD-PT-A赤色DC2413max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796597LFX3-75RD-PT-B赤色DC2413max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796606LFX3-75SW-PT-A白色DC2418max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796615LFX3-75SW-PT-B白色DC2418max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796624LFX3-75BL-PT-A青色DC249.1max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796633LFX3-75BL-PT-B青色DC249.1max.118×118×13.1320max.
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796649LFX3-100RD-PT-A赤色DC2419max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796658LFX3-100RD-PT-B赤色DC2419max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796667LFX3-100SW-PT-A白色DC2423max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796676LFX3-100SW-PT-B白色DC2423max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796685LFX3-100BL-PT-A青色DC2413max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796694LFX3-100BL-PT-B青色DC2413max.143×143×13.1400max.
オープン
298,589
328,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796703LFX3-150RD-PT-A赤色DC2425max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796719LFX3-150RD-PT-B赤色DC2425max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796728LFX3-150SW-PT-A白色DC2435max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796737LFX3-150SW-PT-B白色DC2435max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796746LFX3-150BL-PT-A青色DC2419max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796755LFX3-150BL-PT-B青色DC2419max.193×193×13.1620max.
オープン
360,353
396,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796764LFX3-200RD-PT-A赤色DC2437max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796773LFX3-200RD-PT-B赤色DC2437max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796789LFX3-200SW-PT-A白色DC2446max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796798LFX3-200SW-PT-B白色DC2446max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796807LFX3-200BL-PT-A青色DC2425max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796816LFX3-200BL-PT-B青色DC2425max.243×243×13.1910max.
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする