CCS(シーシーエス)
LFV3シリーズ
付属品
取扱説明書
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
適合規格
材質(ケース)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86796974
LFV3-70RD(A)
620
13max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
84×120×78
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796999
LFV3-70BL(A)
620
16max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
84×120×78
オープン
¥
186,353
¥
204,988
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797017
LFV3-100SW(A)
1060
27max.
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
アルミ合金、ガラス
110×148×105
オープン
¥
298,589
¥
328,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797035
LFV3-130RD(A)
1750
31max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
142×182×135
オープン
¥
335,648
¥
369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797053
LFV3-130BL(A)
1750
38max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
142×182×135
オープン
¥
398,471
¥
438,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797078
LFV3-200SW(A)
4350
60max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
226×272×207
オープン
¥
572,353
¥
629,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797096
LFV3-CP-13RD
37
2.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
20×36×20
オープン
¥
80,353
¥
88,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797105
LFV3-CP-13BL
37
1.3max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
20×36×20
オープン
¥
90,589
¥
99,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797114
LFV3-CP-18SW
70
4.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
30×41×24
オープン
¥
108,118
¥
118,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796825
LFV3-34RD(A)
80
3.7max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
46×48×38
オープン
取扱い終了
返品不可
86796834
LFV3-34SW(A)
80
3.2max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
46×48×38
オープン
取扱い終了
返品不可
86796843
LFV3-34BL(A)
80
3.2max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
46×48×38
オープン
取扱い終了
返品不可
86796859
LFV3-35RD(A)
175
3.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
46×75×39
オープン
取扱い終了
返品不可
86796868
LFV3-35SW(A)
175
3.7max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
46×75×39
オープン
取扱い終了
返品不可
86796877
LFV3-35BL(A)
175
3.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
46×75×39
オープン
取扱い終了
返品不可
86796886
LFV3-40RD(A)
100
4.6max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
52×54×44
オープン
取扱い終了
返品不可
86796895
LFV3-40SW(A)
100
4.6max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
52×54×44
オープン
取扱い終了
返品不可
86796904
LFV3-40BL(A)
100
4.6max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、樹脂
52×54×44
オープン
取扱い終了
返品不可
86796913
LFV3-50RD(A)
335
8.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
60×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796929
LFV3-50SW(A)
335
11max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
60×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796938
LFV3-50BL(A)
335
9.1max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
60×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796947
LFV3-50X100RD(A)
530
17max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
110×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796956
LFV3-50X100SW(A)
530
20max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
110×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796965
LFV3-50X100BL(A)
530
17max.
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
アルミ合金、ガラス
110×94×57
オープン
取扱い終了
返品不可
86796983
LFV3-70SW(A)
620
19max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
84×120×78
オープン
取扱い終了
返品不可
86797008
LFV3-100RD(A)
1060
22max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
110×148×105
オープン
取扱い終了
返品不可
86797026
LFV3-100BL(A)
1060
27max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
110×148×105
オープン
取扱い終了
返品不可
86797044
LFV3-130SW(A)
1750
46max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス
142×182×135
オープン
取扱い終了
返品不可
86797069
LFV3-200RD(A)
4350
43max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
226×272×207
オープン
取扱い終了
返品不可
86797087
LFV3-200BL(A)
4350
53max.
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
アルミ合金、ガラス、鋼板
226×272×207
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください