LFV3-Gシリーズ

LFV3-Gシリーズ - CCS(シーシーエス)
冷却方式自然冷却入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86797123LFV3-G-27RDDC245max.39×56×31110max.
オープン
98,824
108,706(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797139LFV3-G-27SWDC245max.39×56×31110max.
オープン
114,353
125,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797148LFV3-G-27BLDC245max.39×56×31110max.
オープン
114,353
125,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797157LFV3-G-30X60RDDC2412max.68×60×35165max.
オープン
267,648
294,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797166LFV3-G-30X60SWDC2411max.68×60×35165max.
オープン
267,648
294,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797175LFV3-G-30X60BLDC248.1max.68×60×35165max.
オープン
267,648
294,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797184LFV3-G-35RDDC248.4max.46×63×39140max.
オープン
178,118
195,930(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797193LFV3-G-35SWDC248.3max.46×63×39140max.
オープン
178,118
195,930(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797209LFV3-G-35BLDC247.1max.46×63×39140max.
オープン
178,118
195,930(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797218LFV3-G-50RDDC2417max.60×84×57285max.
オープン
242,000
266,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797227LFV3-G-50SWDC2417max.60×84×57285max.
オープン
242,000
266,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797236LFV3-G-50BLDC2415max.60×84×57285max.
オープン
242,000
266,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797245LFV3-G-50X100RDDC2434max.110×84×57445max.
オープン
337,648
371,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797254LFV3-G-50X100SWDC2434max.110×84×57445max.
オープン
337,648
371,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797263LFV3-G-50X100BLDC2429max.110×84×57445max.
オープン
337,648
371,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797279LFV3-G-70RDDC2428max.84×110×78570max.
オープン
279,059
306,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797288LFV3-G-70SWDC2425max.84×110×78570max.
オープン
279,059
306,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797297LFV3-G-70BLDC2422max.84×110×78570max.
オープン
279,059
306,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797306LFV3-G-100RDDC2440max.110×138×106990max.
オープン
416,942
458,636(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797315LFV3-G-100SWDC2437max.110×138×106990max.
オープン
416,942
458,636(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797324LFV3-G-100BLDC2432max.110×138×106990max.
オープン
416,942
458,636(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797333LFV3-G-100X200RDDC2459max.226×138×1061730max.
オープン
679,412
747,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797349LFV3-G-100X200SWDC2459max.226×138×1061730max.
オープン
679,412
747,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
86797358LFV3-G-100X200BLDC2459max.226×138×1061730max.
オープン
679,412
747,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする