曜日別特売

LFX3シリーズ

LFX3シリーズ - CCS(シーシーエス)
発光色赤外冷却方式自然冷却入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86798593LFX3-25IR860DC241.4max.43×52×10.980max.
オープン
111,177
122,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798609LFX3-50IR860DC246.6max.93×93×13.1230max.
オープン
161,648
177,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798618LFX3-75IR860DC2414max.118×118×13.1320max.
オープン
186,353
204,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798627LFX3-100IR860DC2414max.143×143×13.1400max.
オープン
223,412
245,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798636LFX3-150IR860DC2420max.193×193×13.1620max.
オープン
273,883
301,271(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798645LFX3-200X100IR860DC2420max.243×143×13.1620max.
オープン
286,236
314,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798654LFX3-200IR860DC2427max.243×243×13.1910max.
オープン
310,942
342,036(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする