CCS(シーシーエス)
LFX3-PTシリーズ
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
発光色
赤外
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
857typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86798663
LFX3-50IR860-PT-A
230max.
6.6max.
93×93×13.1
オープン
¥
211,059
¥
232,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798679
LFX3-50IR860-PT-B
230max.
6.6max.
93×93×13.1
オープン
¥
211,059
¥
232,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798688
LFX3-75IR860-PT-A
320max.
14max.
118×118×13.1
オープン
¥
249,177
¥
274,095
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798697
LFX3-75IR860-PT-B
320max.
14max.
118×118×13.1
オープン
¥
249,177
¥
274,095
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798706
LFX3-100IR860-PT-A
400max.
14max.
143×143×13.1
オープン
¥
298,589
¥
328,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798715
LFX3-100IR860-PT-B
400max.
14max.
143×143×13.1
オープン
¥
298,589
¥
328,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798724
LFX3-150IR860-PT-A
620max.
20max.
193×193×13.1
オープン
¥
360,353
¥
396,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798733
LFX3-150IR860-PT-B
620max.
20max.
193×193×13.1
オープン
¥
360,353
¥
396,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798749
LFX3-200IR860-PT-A
910max.
27max.
243×243×13.1
オープン
¥
410,824
¥
451,906
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798758
LFX3-200IR860-PT-B
910max.
27max.
243×243×13.1
オープン
¥
410,824
¥
451,906
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください