CCS(シーシーエス)
LDR-PFシリーズ
付属品
パワーフラッシュ照明取扱注意事項
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力コネクタ
ELP-04NV
内容量
1個
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合規格
発光色
外径×内径×高さH(mm)
ピーク電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86798767
LDR-PF-36RD
70
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
赤色
Φ36×Φ10×17
5.4
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798776
LDR-PF-36SW
70
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
白色
Φ36×Φ10×17
5.4
オープン
¥
161,648
¥
177,813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798785
LDR-PF-54RD
110
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
赤色
Φ54×Φ22×17
10.8
オープン
¥
204,942
¥
225,436
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798794
LDR-PF-54SW
110
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
白色
Φ54×Φ22×17
10.8
オープン
¥
204,942
¥
225,436
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798803
LDR-PF-75RD
150
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
赤色
Φ75×Φ35×17
18
オープン
¥
249,177
¥
274,095
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798819
LDR-PF-75SW
150
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
白色
Φ75×Φ35×17
21.6
オープン
¥
249,177
¥
274,095
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください