CCS(シーシーエス)
LDR-PF-LAシリーズ
冷却方式
自然冷却
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
内容量
1個
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
外径×内径×高さH(mm)
質量(g)
付属品
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86798828
LDR-PF-75RD-LA
赤色
DC48max.
Φ75×Φ48×16
125max.
取扱説明書
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン
¥
229,648
¥
252,613
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798837
LDR-PF-75SW-LA
白色
DC48max.
Φ75×Φ48×16
125max.
取扱説明書
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン
¥
229,648
¥
252,613
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798846
LDR-PF-100RD-LA
赤色
DC48max.
Φ100×Φ70×19
200max.
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン
¥
291,412
¥
320,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798855
LDR-PF-100SW-LA
白色
DC48max.
Φ100×Φ70×19
200max.
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン
¥
291,412
¥
320,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798864
LDR-PF-150RD-LA
赤色
DC48max.
Φ150×Φ120×20
350max.
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン
¥
398,471
¥
438,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798873
LDR-PF-150SW-LA
白色
DC48max.
Φ150×Φ120×20
350max.
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン
¥
398,471
¥
438,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください