CCS(シーシーエス)
FCB-PFシリーズ
適合規格
CE、UKCA
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
コネクタ
照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799248
FCB-1-PF
100以下
1
35.4(参考値)
オープン
¥
4,589
¥
5,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799257
FCB-2-PF
150以下
2
35.4(参考値)
オープン
¥
5,059
¥
5,565
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799266
FCB-3-PF
200以下
3
35.4(参考値)
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799275
FCB-5-PF
450以下
5
42.0(参考値)
オープン
¥
6,824
¥
7,506
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください