CCS(シーシーエス)
FCB-PF-EL9シリーズ
適合規格
CE、UKCA
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
コネクタ
照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
内容量
1個
注意
※延長ケーブル同士をつなぎ合わせて使用すると、調光が不安定になる恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799284
FCB-1-PF-EL9
100以下
1
44.4(参考値)
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799293
FCB-2-PF-EL9
190以下
2
44.4(参考値)
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799309
FCB-3-PF-EL9
270以下
3
44.4(参考値)
オープン
¥
6,824
¥
7,506
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799318
FCB-5-PF-EL9
680以下
5
54.6(参考値)
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください