CCS(シーシーエス)
LDR-PFシリーズ用(偏光板)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799327
PL-LDR-PF-36
LDR-PF-36取付用のアダプターが必要です。 ※保護板側が照明取付面です。
Φ36×Φ10×2.2
オープン
¥
13,648
¥
15,013
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799336
PL-LDR-PF-54
LDR-PF-54取付用のアダプターが必要です。 ※保護板側が照明取付面です
Φ54×Φ22×2.2
オープン
¥
17,059
¥
18,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799345
PL-LDR-PF-75
LDR-PF-75取付用のアダプターが必要です。 ※保護板側が照明取付面です
Φ75×Φ35×2.2
オープン
¥
19,295
¥
21,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください