LDL-PFシリーズ用(偏光板)

LDL-PFシリーズ用(偏光板) - CCS(シーシーエス)
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)内容量1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86799354PL-LDL-PF-52X18-HO58×22×1.7LDL-PF-52X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
11,412
12,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799363PL-LDL-PF-52X18-VE58×22×1.7LDL-PF-52X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
11,412
12,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799379PL-LDL-PF-102X18-HO108×22×1.7LDL-PF-102X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
13,648
15,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799388PL-LDL-PF-102X18-VE108×22×1.7LDL-PF-102X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
13,648
15,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799397PL-LDL-PF-152X18-HO158×22×1.7LDL-PF-152X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
15,883
17,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799406PL-LDL-PF-152X18-VE158×22×1.7LDL-PF-152X18 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
15,883
17,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799415PL-LDL-PF-52X30-HO58×34×1.7LDL-PF-52X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
12,471
13,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799424PL-LDL-PF-52X30-VE58×34×1.7LDL-PF-52X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
12,471
13,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799433PL-LDL-PF-102X30-HO108×34×1.7LDL-PF-102X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
14,824
16,306(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799449PL-LDL-PF-102X30-VE108×34×1.7LDL-PF-102X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
14,824
16,306(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799458PL-LDL-PF-152X30-HO158×34×1.7LDL-PF-152X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
17,059
18,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799467PL-LDL-PF-152X30-VE158×34×1.7LDL-PF-152X30 ※保護板側が照明取付面です。
オープン
17,059
18,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする