CCS(シーシーエス)
LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)
付属品
取扱説明書
材質
樹脂
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
質量(g)
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799503
DF-LDR-PF-75-LA
LDR-PF-75-LA 取付用のアダプターが必要です。
16max.
Φ75×Φ40×19
オープン
¥
39,648
¥
43,613
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799519
DF-LDR-PF-100-LA
LDR-PF-100-LA 取付用のアダプターが必要です。
37max.
Φ100×Φ56×22
オープン
¥
56,706
¥
62,377
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799528
DF-LDR-PF-150-LA
LDR-PF-150-LA 取付用のアダプターが必要です。
66max.
Φ150×Φ106×23
オープン
¥
73,648
¥
81,013
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください