CCS(シーシーエス)
BK-LDL-PFシリーズ
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。
照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品
ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書
種類
LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×20×L字部10
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799598
BK-LDL-PF
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください