CCS(シーシーエス)
AD-LDR-PFシリーズ
付属品
取付ビス×4、六角レンチ
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご利用にあたっては、振動の少ない環境でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799607
AD-LDR-PF-36
LDR-PF-36 偏光板や拡散板を取り付ける際に使用
Φ42×Φ30×8
オープン
¥
9,059
¥
9,965
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799616
AD-LDR-PF-54
LDR-PF-54 偏光板や拡散板を取り付ける際に使用
Φ60×Φ50×8
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799625
AD-LDR-PF-75
LDR-PF-75 偏光板や拡散板を取り付ける際に使用
Φ81×Φ71×8
オープン
¥
13,648
¥
15,013
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください