CCS(シーシーエス)
LVシリーズ
付属品
LED照明取扱注意事項
全長(mm)
50
質量(g)
40max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
外径(Φmm)
27
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
先端径(Φmm)
8
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86800097
LV-27RD2
0.8max.
赤色
オープン
¥
68,000
¥
74,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800106
LV-27SW2
0.4max.
白色
オープン
¥
83,412
¥
91,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800115
LV-27BL2
0.4max.
青色
オープン
¥
83,412
¥
91,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800124
LV-27GR2
0.6max.
緑色
オープン
¥
83,412
¥
91,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください