CCS(シーシーエス)
HL2シリーズ
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご利用にあたっては、振動の少ない環境でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86800133
HL2-25-P
75.3
85max.
32
オープン
¥
24,942
¥
27,436
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800149
HL2-50-P
125.9
400max.
57
オープン
¥
37,412
¥
41,153
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800158
HL2-M50-C
89.5~114.8
350max.
57
オープン
¥
62,353
¥
68,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください