曜日別特売

LTシリーズ

LTシリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86800368LT-100SW500max.15max.178×58×83
オープン
253,000
278,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800377LT-200SW1000max.29max.278×58×83
オープン
330,000
363,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800386LT-300SW1500max.43max.378×58×83
オープン
407,000
447,700(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800395LT-400SW2000max.57max.478×58×83
オープン
484,000
532,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800404LT-500SW2500max.71max.578×58×83
オープン
561,000
617,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800413LT-600SW3000max.85max.678×58×83
オープン
638,000
701,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800429LT-700SW3500max.99max.778×58×83
オープン
715,000
786,500(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800438LT-800SW4000max.113max.878×58×83
オープン
792,000
871,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800447LT-900SW4500max.128max.978×58×83
オープン
869,000
955,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800456LT-1000SW5000max.142max.1078×58×83
オープン
946,000
1,040,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800465LT-1100SW5500max.156max.1178×58×83
オープン
1,023,000
1,125,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800474LT-1200SW6000max.170max.1278×58×83
オープン
1,100,000
1,210,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800483LT-1300SW6500max.184max.1378×58×83
オープン
1,177,000
1,294,700(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800499LT-1400SW7000max.198max.1478×58×83
オープン
1,254,000
1,379,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800508LT-1500SW7500max.212max.1578×58×83
オープン
1,331,000
1,464,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800517LT-1600SW8000max.226max.1678×58×83
オープン
1,408,000
1,548,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800526LT-1700SW8500max.240max.1778×58×83
オープン
1,485,000
1,633,500(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800535LT-1800SW9000max.255max.1878×58×83
オープン
1,562,000
1,718,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする