CCS(シーシーエス)
PL2シリーズ
使用範囲
400~700nm
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご利用の際は、照明の偏光板と併用してご使用ください。ネジロックつきタイプ。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径×高さH(mm)
ねじ径×ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86802626
PL2-35.5-NL
Φ37×Φ31×9.6
M35.5×P0.5
オープン
¥
13,059
¥
14,365
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86802635
PL2-37.5-NL
Φ39×Φ33×9.5
M37.5×P0.5
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86802644
PL2-43-NL
Φ45×Φ38.9×10
M43×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86802653
PL2-46-NL
Φ48×Φ41.7×10
M46×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802669
PL2-48-NL
Φ50×Φ43.7×10
M48×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802678
PL2-49-NL
Φ51×Φ44.8×10
M49×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802687
PL2-52-NL
Φ54×Φ47.8×10
M52×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802696
PL2-55-NL
Φ57×Φ50.7×10
M55×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802705
PL2-58-NL
Φ60×Φ53.7×10
M58×P0.75
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802714
PL2-62-NL
Φ65×Φ57.8×11
M62×P0.75
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802723
PL2-67-NL
Φ70×Φ62.8×11
M67×P0.75
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802739
PL2-72-NL
Φ75×Φ67.8×11
M72×P0.75
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802748
PL2-77-NL
Φ80×Φ72.4×11
M77×P0.75
オープン
¥
20,471
¥
22,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802757
PL2-82-NL
Φ85×Φ76.8×11
M82×P0.75
オープン
¥
26,824
¥
29,506
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802775
PL2-95-NL
Φ100×Φ89.5×14
M95×P1.0
オープン
¥
45,295
¥
49,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802784
PL2-105-NL
Φ109.7×Φ99.05×14
M105×P1.0
オープン
¥
45,295
¥
49,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802766
PL2-86-NL
Φ90×Φ80×12.5
M86×P1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください