CCS(シーシーエス)
HLDL3シリーズ用 拡散板
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質
樹脂
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※拡散板には表裏があります。光沢のある滑らかな面をLEDに向けてください。※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86803509
DF-HLDL3-150
HLDL3-150X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
15max.
154×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803518
DF-HLDL3-150-HU
HLDL3-150X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
15max.
154×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803527
DF-HLDL3-300
HLDL3-300X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
28max.
304×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803536
DF-HLDL3-300-HU
HLDL3-300X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
28max.
304×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
当日出荷
86803545
DF-HLDL3-450
HLDL3-450X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
42max.
454×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803554
DF-HLDL3-450-HU
HLDL3-450X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
42max.
454×37×2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803563
DF-HLDL3-600
HLDL3-600X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
56max.
604×37×2
オープン
¥
10,236
¥
11,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803579
DF-HLDL3-600-HU
HLDL3-600X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
56max.
604×37×2
オープン
¥
10,236
¥
11,260
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803588
DF-HLDL3-750
HLDL3-750X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
70max.
754×37×2
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803597
DF-HLDL3-750-HU
HLDL3-750X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
70max.
754×37×2
オープン
¥
11,412
¥
12,553
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803606
DF-HLDL3-900
HLDL3-900X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
84max.
904×37×2
オープン
¥
12,471
¥
13,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803615
DF-HLDL3-900-HU
HLDL3-900X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
84max.
904×37×2
オープン
¥
12,353
¥
13,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803624
DF-HLDL3-1050
HLDL3-1050X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
97max.
1054×37×2
オープン
¥
13,648
¥
15,013
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803633
DF-HLDL3-1050-HU
HLDL3-1050X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
97max.
1054×37×2
オープン
¥
13,412
¥
14,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803649
DF-HLDL3-1200
HLDL3-1200X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
111max.
1204×37×2
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803658
DF-HLDL3-1200-HU
HLDL3-1200X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
111max.
1204×37×2
オープン
¥
14,824
¥
16,306
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803667
DF-HLDL3-1350
HLDL3-1350X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
125max.
1354×37×2
オープン
¥
15,883
¥
17,471
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803676
DF-HLDL3-1350-HU
HLDL3-1350X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
125max.
1354×37×2
オープン
¥
15,530
¥
17,083
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803685
DF-HLDL3-1500
HLDL3-1500X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
139max.
1504×37×2
オープン
¥
17,059
¥
18,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803694
DF-HLDL3-1500-HU
HLDL3-1500X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
139max.
1504×37×2
オープン
¥
17,059
¥
18,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803703
DF-HLDL3-1650
HLDL3-1650X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
153max.
1654×37×2
オープン
¥
19,295
¥
21,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803719
DF-HLDL3-1650-HU
HLDL3-1650X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
153max.
1654×37×2
オープン
¥
19,295
¥
21,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803728
DF-HLDL3-1800
HLDL3-1800X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
166max.
1804×37×2
オープン
¥
20,471
¥
22,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803737
DF-HLDL3-1800-HU
HLDL3-1800X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)
166max.
1804×37×2
オープン
¥
20,471
¥
22,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください