BK-HLDL3シリーズ

BK-HLDL3シリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)内容量1個
注意
※長尺の照明の場合、必要に応じて中間部分を別途支持してください。互換取付ブラケット(AD-HLDL3)と同時に使用することは想定されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86804139BK-HLDL3
オープン
9,530
10,483(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする